曜日別特売
JCA153J USB Type-C to 4K HDMIディスプレイアダプター j5 create 54987389

USB Type-C to 4K HDMIディスプレイアダプター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54987389品番JCA153J
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4K HDMI。JCA153J USB Type-C to 4K HDMI ディスプレイアダプターを使用し、MacBook、Chromebook、タブレットなどの USB Type-C ポートから4K HDMIポートへの変換ができます。
(USB Type-C を備えるホスト側が Displayport Alternate mode に対応している必要があります)

セット内容JCA153J USB Type-C ディスプレイアダプターシリーズ、クイックインストールガイド、保証書シャンパンゴールド材質(本体)プラスチック質量(g)30.2(ケーブルを含む)外形寸法(mm)23.4×68×14.4ケーブル長(m)0.145コネクタ形状USB Type-Cオス - HDMIメス保証期間2年ケーブル長(cm)14.5対応解像度最大4K@60Hz(理論値)給電方式バスパワーオス形状USB Type-Cメス形状HDMI変換タイプメス - オス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする