お使いのMACやPC用の外付けビデオカードとして機能します。
USB 3.0ポートを通じてモニター/ディスプレイを2台 (VGA+HDMI) 追加できます。
コンピューターの躯体を開き、高価なビデオカードを追加する手間は不要です。
USB 3.0マルチモニターアダプターを用いれば、ドライバーを読込み、アダプターをUSBポートへ挿入し、
VGAまたはHDMIモニターケーブルをアダプターへ接続するだけで全ての準備が整います。
USB 3.0マルチモニターアダプターは3つの表示モードに対応しています。
プライマリモード:各モニターにて個別にアプリケーションを開くことができ、作業性が格段に向上します。
拡張モード:複数のディスプレイを単一のデスクトップとして扱え、表計算などに最適です。
ミラーモード:画面のいずれかの内容を別のモニターへコピーします。
プレゼンテーションに最適です。
コンピューターと第二モニター/プロジェクターを「プラグアンドプレイ」にて接続でき、追加の表示環境をわずか数秒で構築できます。