エム・ティ・プランニング
エム・ティ・プランニングの PCアクセサリー
エム・ティ・プランニングの タブレット収納庫
Tablet Cart Secure2 SmartPhone 20台収納タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54988168
品番
IPC-SEC2-SP-WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
スマートフォンを工場や病院など構内通信やハンディターミナル情報端末として活用する現場に向けた製品です。
付属品
背面扉固定用トルクスネジ(T20)2本
寸法(mm)
W:25×D:165×H:80(仕切板を取り外すと、収納幅を広げることが可能です。)スマートフォン端末収納部寸法
色
ホワイト
質量(g)
10000(スマートフォン端末を除く)
外形寸法(mm)
W300xD428×H340(ハンドル・突起部を除く)
別売付属品
ダイヤルロック、USB充電器ホルダー、OAタップ
収納数
20台
保証期間
1年間(無償)