SHM M4(在庫限) 3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM FKD(フクダ精工) 54988318

3Sストレートシャンクドリル H型(平子ねじ用) SHM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
ドリル径D1(Φmm)4.5
全長L(mm)75
シャンク径d(Φmm)6
溝長L2(mm)35
内容量1本注文コード54988318品番SHM M4(在庫限)
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

平子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)

材質SKH51呼び寸法M4全長L(mm)75シャンク径d(Φmm)6外径D2(Φmm)7.4溝長L2(mm)35ドリル径D1(Φmm)4.5ドリル長L1(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする