曜日別特売
Y6126 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 54988825

Y6126 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 54988825
Y6126 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 54988825
Y6126 オーバーラミネートテープOL100AS ニトムズ 54988825

オーバーラミネートテープOL100AS

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1巻(20m)テープ幅(mm)250注文コード54988825品番Y6126
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

100μ厚のポリエステルフィルムで耐久性を向上。静電防止ハードコートで傷やタイヤ跡、ゴミの付着を軽減。

用途工場の床表示、蓄光テープ、AGV用磁気テープの保護に。テープ幅(mm)250テープ長さ(m)20基材ポリエステル材質ポリエステル厚さ(μm)100主な用途保護用アズワン品番64-9045-78RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ耐油

商品説明動画

耐久ラインテープ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする