FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の ドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスドリル
FKD(フクダ精工)の ハイスストレートシャンク
3Sストレートシャンクドリル S型(皿子ねじ用) SSM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54988896
品番
SSM M4(在庫限)
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
皿子ねじのねじ穴および沈め穴を1工程で加工します。(2級穴規格)
材質
SKH51
呼び寸法
M4
全長L(mm)
70
シャンク径d(Φmm)
6
外径D2(Φmm)
8.4
溝長L2(mm)
30
ドリル径D1(Φmm)
4.5
ドリル長L1(mm)
18