コネクタ形状SCコネクタ
ファイバータイプマルチモード/シングルモード
適合規格10/100/1000BASE-T(TP)、1000BASE-SX/-LX/-X(FO)
伝送距離(m)2000/20000
伝送速度(Mbps)10/100/1000(TP)、1000(FO)
発光波長(nm)1310(送信)/1310(受信)
光出力-9dBm (最小) 〜 -2dBm (最大)
受信感度-22dBm (最小) 〜 -2dBm (最大)
芯数2芯
コネクタTPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯
許容損失(dB)13
材質筐体:金属
入力電圧(V)12(標準添付の電源アダプタからの入力電圧)
消費電力(W)3.5以下
温度(℃)性能保証:-20〜+60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×74×19.5
質量(kg)0.1
分類GI
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨TPポート:シールドRJ45ジャック/FOポート:SCコネクタ2芯/SCコネクタ1芯(BiDi)/ST コネクタ2芯