ツボサン
ツボサンの 軸付研磨
ツボサンの 軸付ヤスリ
Φ3 スーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
54989333
品番
HI08501
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途
金型、アルミおよび機械加工部品の研削。
適合機種
TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
形状
平
幅(mm)
5.5
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
85
軸径
Φ3
刃長(mm)
45
アズワン品番
64-8550-54
表面粗さ
荒目