HI085B1 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989516 HI085B1 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989516

Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54989516 品番 HI085B1
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 形状 幅(mm)5.5 厚さ(mm)1.5 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45 表面粗さ荒目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする