MA085B2 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989586 MA085B2 Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ ツボサン 54989586

Φ3 ブライト900 スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 54989586 品番 MA085B2
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

切削粉のハク離性に優れ、樹脂やアルミなどの研削におススメです。シャープな切れ味でステンレスなど難切削材の研削にもおススメします。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途金型、アルミおよび機械加工部品の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 形状 幅(mm)3 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45 表面粗さ中目

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする