ツボサン
ツボサンの 軸付研磨
ツボサンの 軸付ヤスリ
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#200
形状
平
注文コード
54989699
品番
DHI08501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
粒度・形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。
適合機種
TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
形状
平
幅(mm)
5.5
粒度
#200
厚さ(mm)
1.5
全長(mm)
85
軸径
Φ3
刃長(mm)
45
アズワン品番
64-8486-35
クランプ取付幅(mm)
6〜45
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
54989699
DHI08501
54989708
DHI08502
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
ツボサン
1本
¥
1,698
税込
¥
1,868
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)