ツボサン
ツボサンの 軸付研磨
ツボサンの 軸付ヤスリ
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
粒度
#200
形状
半丸
注文コード
54989726
品番
DHA08501
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
粒度・形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。
適合機種
TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
形状
半丸
幅(mm)
5
粒度
#200
厚さ(mm)
2
全長(mm)
85
軸径
Φ3
刃長(mm)
45
アズワン品番
64-8486-33