DHA08503 Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン 54989744 DHA08503 Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ ツボサン 54989744

Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 粒度#600 形状半丸 注文コード54989744 品番DHA08503
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は粒度・形状・内容量など18種類から選べます 他の種類を見る

硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。

用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。 適合機種TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具 形状半丸 幅(mm)5 粒度#600 厚さ(mm)2 全長(mm)85 軸径Φ3 刃長(mm)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする