ツボサン
ツボサンの 軸付研磨
ツボサンの 軸付ヤスリ
Φ3 ダイヤモンド スーパーソーヤスリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(5本)
粒度
#200
形状
5種セット
注文コード
54989848
品番
DST08501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
粒度・形状・内容量
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
硬い材質や、仕上がり面重視に。軸の部分が丸シャンクになっており、Φ3用電動・空気圧工具へ装着してご使用できます。
用途
セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材の研削。
適合機種
TAF-7500-SRD、軸径Φ3用の電動・空圧工具
セット内容
平・半丸・丸・角・三角 各1本入り
形状
5種セット
粒度
#200
全長(mm)
85
軸径
Φ3
刃長(mm)
45
アズワン品番
64-8492-28