Hankook(ハンコック)
Hankook(ハンコック)の タイヤ単品
Hankook(ハンコック)の サマータイヤ
Dynapro HP2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54989884
品番
RA33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
高級SUV用高性能オールシーズンタイヤ
タイヤサイズ
175/80R15
タイヤ幅(mm)
175
偏平率(%)
80
リム径(inch)
15
タイヤ外径(mm)
659
ロードインデックス
90
速度記号
S
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300