Hankook(ハンコック)
Hankook(ハンコック)の タイヤ単品
Hankook(ハンコック)の サマータイヤ
Kinergy Eco2
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全33種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
54990119
品番
K435
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。
タイヤサイズ
155/65R14
タイヤ幅(mm)
155
偏平率(%)
65
リム径(inch)
14
タイヤ外径(mm)
555
ロードインデックス
75
速度記号
T
注意
※タイヤのみの商品です(ホイールは別途お買い求めください)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300