Kinergy Eco2

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ165/45R15 注文コード54990146 品番K435
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど33種類から選べます 他の種類を見る

基本性能を妥協せず優れたマイレージを確保し、日本のために産まれた日本専用商品。

タイヤサイズ165/45R15 タイヤ幅(mm)165 偏平率(%)45 リム径(inch)15 タイヤ外径(mm)525 ロードインデックス68 速度記号V
注意
※タイヤのみの商品です(ホイールは別途お買い求めください)。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする