Hankook(ハンコック)
Hankook(ハンコック)の タイヤ単品
Hankook(ハンコック)の サマータイヤ
S FIT AS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54990453
品番
LH01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
基本的な走行性能はもちろん、高い静粛性と乗り心地を
追求した最上の快適性能を誇るRV専用タイヤ
タイヤサイズ
205/50ZR17W XL
タイヤ幅(mm)
205
偏平率(%)
50
リム径(inch)
17
タイヤ外径(mm)
634
ロードインデックス
93
速度記号
Y
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300