Ventus Prime3

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 タイヤサイズ215/45R18 注文コード54990846 品番K125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はタイヤサイズなど31種類から選べます 他の種類を見る

性能と安全性の最高のバランス

タイヤサイズ215/45R18 タイヤ幅(mm)215 リム径(inch)18 偏平率(%)45 ロードインデックス93 速度記号H タイヤ外径(mm)648
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする