テーパーエンドミル2枚刃(ショート刃) 2TES

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54993699 品番2TES 10X20°
参考基準価格(税別)¥192,100 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。

材質SKH56 公差先端径:0〜-0.05 リード角右ネジレ25° 角度公差±5′

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする