Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 光学測定器
Thermo Fisher Scientificの 照明装置/ハロゲンランプ
電池式UVランプ MiniMAX UV-5シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54996376
品番
UV4B
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
コンパクトなデザインの電池駆動式ハンディ形UVランプです。
仕様
電池式UVランプ 本体
寸法(mm)
約159×51×25
電源
単3乾電池×4本(別売)
波長(nm)
365
アズワン品番
1-1841-31
ワット数
4W