アルミ蒸着 平袋 背貼

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(100枚×20束) 注文コード54998616 品番COT-265
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

50g用クラフトアルミ蒸着袋。背貼タイプ。
上部を熱シールすれば脱酸素対応なので珈琲以外でも使用できます。
ドリップパックも入ります。

用途コーヒー豆 仕様パーツ数:1 材質未晒/アルミ蒸着 寸法(mm)100×130 クラフト サイズ50g 質量(g)2.9 枚数2000
注意
※熱シール機をご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする