※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの ラップ・消耗品・食品包材
ヤマニパッケージの ポリ袋・ジッパー付き袋
ヤマニパッケージの ストックバッグ
アルミスタンドチャック袋 窓付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚×10束)
注文コード
54999228
品番
COT-879BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
センターにマットフィルムの窓が付いたスタンドチャック付き袋です。上部を熱シールすれば脱酸素剤対応です!
寸法(mm)
180×90×175
サイズ
200g
枚数
500
質量(g)
8
仕様
パーツ数:1
材質
バリアマットOP/アルミ蒸着PET/LL
色
マット黒
用途
コーヒー豆、お菓子、ラスク等
注意
※脱酸素剤を使用する場合、熱シール機をご利用ください。