伝送速度10.2Gbps イーサーネット&高速通信認証済みHDMIケーブル シールド構造で外来ノイズを低減 プラグ部に金メッキ処理することで、高い信頼性と耐久性を維持 モニタ側コネクターにイコライザーICを内蔵しており、長尺でも安定した信号伝送を実現 1本のケーブルで映像と音声の高速受信(ハイビジョン映像サラウンド音声制御信号) HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応【100Mbps】 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D映像対応のテレビやレコーダーなどの接続に対応 4K対応(20mも使用できますが、保証外となります。) 従来のフルHD(地デジ:1920×1080)の約4倍(3840×2160)の解像度に対応