F-2628 ステンレスマグボトル 120mL タフコ 54999569 F-2628 ステンレスマグボトル 120mL タフコ 54999569 F-2628 ステンレスマグボトル 120mL タフコ 54999569 F-2628 ステンレスマグボトル 120mL タフコ 54999569 F-2628 ステンレスマグボトル 120mL タフコ 54999569

ステンレスマグボトル 120mL

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54999569 品番F-2628
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

重さわずか約130gの小さなマグボトル。
ランチバッグやズボンのポケットにも入るコンパクトサイズ。
保温・保冷両用タイプ。

材質本体=ステンレス鋼、蓋=ポリプロピレン・ステンレス鋼、パッキン=シリコン 容量(mL)約120 質量(g)約150 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約45×135 品名・タイプショットグラス 保温効力(℃)42度以上(6時間)
注意
※食器洗浄機・食器乾燥機は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする