IPT プレジール 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 容量(mL)約210 注文コード54999623 品番8611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

飽きのこないシンプルなデザインのワイングラス。
食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。
普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス 容量(mL)約210 質量(g)約160 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約66×186 口径(mm)約50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする