アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
IPT プレジール 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
容量(mL)
約250
注文コード
54999639
品番
8612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
飽きのこないシンプルなデザインのワイングラス。
食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。
普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途
バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
仕様
強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質
ソーダガラス
容量(mL)
約250
質量(g)
約130
最大径×高さH(Φmm×mm)
約39×196
口径(mm)
約52