アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
IPT プレジール 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
54999666
品番
8615
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
飽きのこないシンプルなデザインのワイングラス。
食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。
普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途
バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
仕様
強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質
ソーダガラス
容量(mL)
約565
質量(g)
約200
品名・タイプ
ショットグラス
最大径×高さH(Φmm×mm)
約99×211
口径(mm)
約71