アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
IPT プレジール 割れにくい シャンパングラス 4個セット 食洗機対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
54999684
品番
8617
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
飽きのこないシンプルなデザインのシャンパングラス。
食器洗浄機が使えるのでお手入れしやすい。
普段使いにも業務用にも幅広くお使いいただけます。
用途
バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル
仕様
強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能
材質
ソーダガラス
容量(mL)
約170
質量(g)
約170
品名・タイプ
ショットグラス
最大径×高さH(Φmm×mm)
約66×226
口径(mm)
約44