IPT Gライン 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード54999736 品番8580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワイングラス。
物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現
飲み物に合わせてグラスをお選びいただけますよう、定番ステムウェアが揃っています。
飽きのこないシンプルなデザインで、普段使いにも業務用にもぴったりなグラス。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質イオン強化ソーダガラス 容量(mL)約250 質量(g)約245 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約90×220 口径(mm)約71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする