IPT ワインタンブラー 割れにくい ワイングラス 3個セット 食洗機対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 54999745 品番 8581
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ガラスの中のイオンを交換することで、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術「イオンプロテクト」を用いたワインタンブラー。
物理的衝撃や、食洗機に対する耐久性の向上による高いコストパフォーマンスを実現。
飽きのこないシンプルなデザインの、薄肉で口当たりの良いワインタンブラー。
普段使いや業務用にもぴったりなグラス。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質ソーダガラス 容量(mL)約360 質量(g)約150 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約80×107 口径(mm)約59

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
ワインの提供
モンキーホール 様 (飲食業)

カジュアルな飲み会で、脚付きグラスよりも気楽に使えます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする