IPT 強化クリスタル ライツェント グラス 2個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 54999779 品番 J6183
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。
普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。
「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。
物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。
独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。

用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 材質無鉛クリスタル 容量(mL)約315 質量(g)約150 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約74×197 口径(mm)約58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする