IPT 強化クリスタル シュタルク グラス 2個セット 食洗機対応

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 容量(mL)約175 注文コード54999824 品番J6188
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

高品質のクリスタルガラスに「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」を施して強化したワイングラス。
普段使いにも業務用にも使えるシンプルで飽きの来ないデザイン。
「ION-PRO-TECT(イオンプロテクト)」:ガラスの中のイオンを交換し、ガラス表面に圧縮応力層を形成する化学強化技術。
物理強化では難しかったワイングラスや複雑な形状のグラスの強化が可能。
独自のノウハウで均質で安定した強化を実現。

最大径×高さH(Φmm×mm)約72×225 口径(mm)約40 材質無鉛クリスタル 質量(g)約140 容量(mL)約175 仕様強化法:イオンプロダクト(IPT)、食器洗浄機使用可能 用途バー、ラウンジ、居酒屋、飲食店、フレンチ、イタリアン、バンケット、ブライダル 品名・タイプショットグラス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする