ビールジョッキ 3個セット

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 54999946 品番 315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

居酒屋でおなじみビールジョッキです。
実際に飲食店でも使用されているシリーズ。
缶ビールを注ぐと、お店の雰囲気を味わえます。
リーズナブルでスタンダードなプロユースのライン
シンプルで丈夫なデザイン。
普段使いにも業務用にも幅広く使用できます。

用途ビール セット内容3個セット 材質ソーダガラス 容量(mL)約500 質量(g)約763 品名・タイプショットグラス 最大径×高さH(Φmm×mm)約121〜80×157 口径(mm)約80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする