FKD(フクダ精工)
FKD(フクダ精工)の エンドミル
FKD(フクダ精工)の ハイスエンドミル
FKD(フクダ精工)の テーパーハイスエンドミル
テーパーエンドミル4枚刃(ショート刃) 4TES
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
片角θ
15°
先端径D(mm)
16
注文コード
55000550
品番
4TES 16X15°
参考基準価格(税別)
¥151,700
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
片角θ・先端径D
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
金型の抜き勾配の加工に用いるエンドミルです。等ねじれの採用により、安定した切れ味と高い加工精度が得られます。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
公差
先端径:0〜-0.05(センター穴付)
全長L(mm)
140
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
50
片角θ
15°
先端径D(mm)
16
リード角
右ネジレ25°
角度公差
±5′
大端径D1(Φmm)
42.79