アクリル飛沫感染防止用パネル(高さ調整機能付)

(8件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001319 品番630-176 パネル60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アクリル飛沫感染防止パネル。対面での接客時や受付・テーブルに設置して、ウイルスの飛沫防止対策。パネルは3段階に高さ調節可能。用途や設置場所によって、様々な使い方が可能です。

透明 寸法(幅×高さ)(mm)540×560 質量(kg)1.32 材質アクリル 質量(g)1320 取付方式自立式 寸法(縦×横×厚さ)(mm)パネル:540×560×3 台座寸法(mm)540×150×5(縦×幅×厚み) 材質(パネル)アクリル
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※パネル横の台座差し込み部を入れるとメーカ品番630-176:横幅600mm/630-177:横幅900mmになります。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55001319
2022-05-23
用途:
来客・会議用
株式会社 オーセンテック 様

テーブルに合わせて60と90を購入。
高さ調節が出来るのが欲しくて、コレに。
一番上にして、書類のやり取り程度は不自由なく出来るのでありがたいです。
透明度もあるししっかりしているので良いのですが、接続部分が倒れた時に折れてしまいました。
どうしてもそこが小さいので弱いのはしょうがないなとは思ってますが・・・

対象商品:
55001319
2022-07-23
用途:
店舗の接客カウンターと応接室に設置しています。
不動産業

素材がしっかりしており、床との隙間の高さが調整できるので、書類の提示や受け渡しがしやすくて重宝しています。

対象商品:
55001328
2021-09-07
用途:
来客用机に使用
卸売・小売業

作りもしっかりしていて良いです。納品の際2枚購入のうちの一枚が割れていました。交換していただきました。接続部分が弱いので仕方ないですね。

対象商品:
55001328
2021-09-09
用途:
丁度良いサイズ
ロジスネクストジャパン株式会社 様 (運輸・通信業)

受付に置く丁度良いサイズがあり注文。組立も楽で良い商品でした。

対象商品:
55001328
2021-03-01
用途:
診療所の受付用に購入
医)平尾レディースクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

今までは、ビニールシートでしたので、患者様の顔の認識ができにくかったようですが、これに代えて、受付職員の評判がとてもよくなりました。高さ調整が出来るのをさがしていましたので、ぴったりの商品です。コスパもいいですね!

対象商品:
55001328
2021-01-25
用途:
オフィスのデスクで使用
三宅総業株式会社 様

オフィスのデスク間の仕切りとして購入しました。
自立式ですがデスク同士が微妙に段差があるため、あて紙をかまして、養生テープで固定して使っています。
高さが調節できるのはとても都合がよく、以前の仕切りがない状態と比べてあまり不便がありません。
従業員にも好評でした。

対象商品:
55001328
2021-02-09
用途:
対面にて話す時

下の隙間、2段階の下段に設定していますが、とても安定しています。

対象商品:
55001328
2020-09-05
用途:
受付時の テ−ブルに。
きしの接骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

サイズも素材にも満足しております。
いろいろ検討したうえでの購入だけに満足してます。
サイズ調整可能な点は なかなか無いポイントでした!!

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする