飛沫感染防止用ボード

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001355 品番630172 W1200×H500mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

対面での接客や受付窓口もウイルス感染対策に飛沫感染防止ボード。ご家庭・オフィスの机上に置いて飛沫感染予防。

寸法(幅×高さ)(mm)1200×500 材質アクリル 厚さ(mm)台座部:5 台座寸法(mm)150×148(高さ×幅) パネル幅(mm)1200 パネル高さ(mm)500 ボード厚さ(mm)3
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
沖縄地方数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058
離島数量1につき ¥2,780 / 税込 ¥3,058

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55001355
2020-12-07
用途:
打合せテーブルに設置
医療・福祉・介護関連業

価格なりの質感で満足。テーブル天板にもよるがすべり止めが必要。

対象商品:
55001346
2020-10-14
用途:
審査台との境界に
旭 環境 様

費用対効果を高く感じました。良い商品で、他の方にも紹介したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする