海外旅行用変圧器240V20W

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001705 品番HTD240V20W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
持ち運びに便利な折りたたみ式の可動プラグ採用。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC220V〜240V対応の地域でご使用できます。
※110〜130Vの国ではご使用できません。
入力電圧:AC220V〜240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
コード:なし
付属プラグ:なし
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプター など ※20W以下でご使用ください。
使用可能な主な国:
イギリス・オーストリア・チリ・シンガポール・オランダ・ドイツ・エジプト・オーストラリア・トルコ・スイス・アフリカ・アラブ・イタリア・フランス・韓国 などAC220〜240V地域
※同一国でも地域やホテルによって電圧が異なる場合があります。
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを起こし、海外現地のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。

ホワイト 質量(g)223 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×70×40 プラグ形状Cタイプ コンセント口数:1口 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。
※本品に接続する機器は必ず20W以下でご使用ください。
※ドライヤーなどの消費電力が大きい電気製品はご使用できません。
※日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。
※極めて高い安全性や信頼性が要求される用途(医療器具や安全装置など)には使用できません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55001705 HTD240V20W 55001739 HTDC130240V38W 海外旅行用変圧器130V240V38W ヤザワコーポレーション 海外旅行用変圧器130V240V38W ヤザワコーポレーション 1個 5,498 税込6,048 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55001705
2022-07-29
用途:
海外旅行時の携帯電話充電

子供が短期留学に使用中。苦情が来ないので、満足できる性能で使えている模様。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする