YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
海外旅行用変圧器130V240V1000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
プラグ形状
Cタイプ
Aタイプ
Cタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55001714
品番
HTDC130240V1000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
色
ホワイト
質量(g)
110
コード長さ(m)
0.75
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50×108×32
プラグ形状
Cタイプ
コンセント
口数:1口
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。
※本品に接続する機器は必ず1000W以下でご使用ください。
※デジカメやビデオの充電器やACアダプターなど熱器具ではない電気製品にはご使用できません。
※日本国内ではご使用できません。日本仕様の電気製品を海外で使うための変圧器です。
※極めて高い安全性や信頼性が要求される用途(医療器具や安全装置など)には使用できません。