日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域210W以下、220V~240Vの地域75W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
付属プラグ:Bタイプ・Cタイプ
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・
携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプター など
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.ご使用になる機器のコンセントを差し込みます。
3.コンセントの差し込み形状が本品の可動プラグの形状と異なる場合、コンセントと同じ形状の
変換プラグを別途用意してご使用ください。