乾電池式クリップライトノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55001863 品番CLLD01WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

乾電池式なので、場所を選ばずご使用いただけます。
ACアダプター(別売)の使用も可能です。

材質ABS樹脂 ホワイト 質量(g)約154 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約55×15×70、クリップ:約60×95×105 光源白色LED(交換不可) アーム寸法(mm)約200 使用電池単4形乾電池×3本(別売)、ACアダプターマイクロUSB(別売) 照度(Lx)約100 電池寿命(連続時間)約75 光束(Lm)器具:約23 アズワン品番65-0525-22 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 くわえ幅(mm)平行時:約30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする