MGGMB40-125-M9B ガイド付シリンダ MGGMB4 SMC 55002227

ガイド付シリンダ MGGMB4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 ストローク調整範囲(mm)125 注文コード55002227 品番MGGMB40-125-M9B
参考基準価格(税別)¥71,500 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はストローク・ストロークA・ストローク調整範囲など146種類から選べます 他の種類を見る

・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)40 ストローク調整範囲(mm)125 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)125 リード線長さ(mm)(-) 0.5 軸受種類(M) すべり軸受 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類M9B オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする