YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 環境測定(自然環境/安全環境)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 温度計・温湿度計
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 温湿度計・熱中対策温湿度計
デジタル温湿度計 ホワイト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002764
品番
DO01WH
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
わかりやすいビッグディスプレイタイプです。
現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
付属品
ボタン電池CR2025×1(テスト用)
色
ホワイト
質量(g)
約69
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×82×11
温度測定範囲(℃)
0〜50
湿度測定範囲(%)
20〜95
使用電池
ボタン電池CR2025×1
電池寿命
約10ヶ月
RoHS指令(10物質対応)
対応