ナイトライト人感明暗

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55002789 品番NASMN22WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

薄型で明るいナイトライト。
薄型なので、廊下での使用に最適です。

仕様絶縁カバー:あり ホワイト 質量(g)約42 消費電力(W)約0.9 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約48×108×30 周波数50/60Hz 光源白色LED 点灯方式人感明暗 アズワン品番65-0528-50 LED寿命(時間)約40000 RoHS指令(10物質対応)対応 灯数3灯

商品説明動画

ナイトライト人感明暗 NASMN22WH

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「自動点滅器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする