YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電設用スイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 自動点滅器
テープセンサーライトD
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002807
品番
NASMN49WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
暗い場所で人の動きを感知して点灯します。
ベットの下に取り付ければ、間接照明として暗い足元を優しく照らします。
明るさ調整も可能です。
付属品
アダプター、センサー取付用両面テープ×2、コード結束用パーツ2種×2
色
ホワイト
光源色
白色
LED寿命(時間)
約20000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
36灯