YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電設用スイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 自動点滅器
ナイトライト明暗
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55002834
品番
NASN23NW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
薄型で明るいナイトライト。
薄型なので、廊下での使用に最適です。
仕様
絶縁カバー:あり
色
ナチュラルウッド
質量(g)
約40
消費電力(W)
約0.9
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約48×108×23
周波数
50/60Hz
光源
白色LED
点灯方式
明暗センサー
アズワン品番
65-0528-56
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
3灯
商品説明動画
ナイトライト明暗 NASN23WH
参考になった
ナイトライト明暗ダークウッド NASN23DW
参考になった
ナイトライト明暗ナチュラルウッド NASN23NW
参考になった