YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の コンセント/スイッチ/プレート
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 電設用スイッチ
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 自動点滅器
癒しのあかり(縦)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55002938
品番
NBSMN42WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
常時点灯⇔AUTOを選べる2WAY仕様です。
簡単に移動できる乾電池式です。
色
ホワイト
質量(g)
約215
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約75×165×75
光源
白色LED×12灯(交換不可)
使用電池
単2形乾電池×3本(別売)
点灯方式
常時点灯/人感・明暗センサー
電池寿命
約80(調光・暗)時間
アズワン品番
65-0528-68
LED寿命(時間)
約30000
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
癒しのあかり縦 NBSMN42WH
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった