LDR4LNE11DH LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003139 LDR4LNE11DH LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003139

LED光漏れハロゲン 調光

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ビーム角(度)10 注文コード55003139 品番LDR4LNE11DH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はビーム角など5種類から選べます 他の種類を見る

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。

全長(mm)70 消費電力(W)4.3 外径(Φmm)50 全光束(Lm)440 定格入力電流(A)0.046 材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 質量(g)約70 口金E11 定格寿命(時間)40000 ビーム角(度)10 光源色電球色相当 アズワン品番65-0527-90 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり ワット数50W形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
看板灯
たなか総合技術研究所 様

看板の照明灯として使用。メーカー品が5年程で球切れとなり設計寿命通りでしたが価格帯が高いので今回ヤザワ製品を使ってみました。点灯状況は遜色ありません。寿命が今後の課題です。メーカー品の半額ですので寿命を見守って行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする