LDR7LNE11DH LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003193 LDR7LNE11DH LED光漏れハロゲン 調光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003193

LED光漏れハロゲン 調光

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ビーム角(度)10 注文コード55003193 品番LDR7LNE11DH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はビーム角など5種類から選べます 他の種類を見る

使用シーンに合わせてお好みの明るさに調整できます。
紫外線が出ないため、被照射物の変色・退色の心配がありません。
横から光が漏れるので、ハロゲン電球特有のキラメキ感を演出します。
ダウンライトや間接照明などにおすすめです。

全長(mm)70 消費電力(W)6.8 外径(Φmm)50 全光束(Lm)630 定格入力電流(A)0.071 材質レンズ:PC、本体:アルミ、電源ケース:PBT、口金:銅 質量(g)約70 口金E11 定格寿命(時間)40000 ビーム角(度)10 光源色電球色相当 アズワン品番65-0528-01 RoHS指令(10物質対応)対応 調光の可否あり ワット数50W形

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55003193 LDR7LNE11DH 02666049 LDR7LWE11DH LED光漏れハロゲン LDRシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) LED光漏れハロゲン LDRシリーズ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 1個 3,398 税込3,738 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-11
用途:
看板灯
たなか総合技術研究所 様

看板の照明灯として使用。メーカー品が5年程で球切れとなり設計寿命通りでしたが価格帯が高いので今回ヤザワ製品を使ってみました。点灯状況は遜色ありません。寿命が今後の課題です。メーカー品の半額ですので寿命を見守って行きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする