誘導灯 赤 M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55003279 品番L8W6RDM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来の商品よりも電池が長持ち、約100時間※点滅状態での測定
点滅点灯も可能です。

付属品ストラップ 質量(g)約162 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約42×565×42 連続使用時間(時間)約55(点灯)、約100(点滅) 光源白色LED(交換不可) 使用電球単2形乾電池×2本(別売) 使用電池単2形乾電池×2本(別売) 防水仕様IPX6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする